福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角カンナ目盛器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05225258
品番
55204895
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
仕様
●サイズ(W):240mm●サイズ(D):240mm●サイズ(H):30mm●重量:403g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-01