福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
くま笹盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):52mm●重量:222g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-37
注文コード
05225450
品番
55005950
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):52mm●重量:222g●材質:メラミン複合樹脂
アズワン品番
68-4653-37