福井クラフト
長角波淵皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4653-55
注文コード
05225565
品番
55000040
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):295mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):25mm●重量:154g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4653-55