縄文舟盛器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05225660 品番50028810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):270mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):24mm●重量:168g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4653-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする