福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸三宝
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):66mm●重量:115g●材質:ABS樹脂
注文コード
05226238
品番
55204490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):66mm●重量:115g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4654-50