画像準備中

リーマ 超硬付 S柄 HR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.98 注文コード05226262 品番HR12.98
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は刃径など119種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)12.98 刃長(mm)30 全長(mm)140 刃数6 シャンク径(Φmm)12.98 材質G2 刃形ストレート シャンクストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする