曜日別特売
54036430 11cm 角千鳥深皿 福井クラフト 05226938

11cm 角千鳥深皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4655-41注文コード05226938品番54036430
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):45mm●重量:64g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4655-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする