福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桐木目薬味皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):183mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):21mm●重量:75g●材質:ABS樹脂
注文コード
05227060
品番
45001050
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):183mm●サイズ(D):63mm●サイズ(H):21mm●重量:75g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4655-55