福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
有田焼6寸 太白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):18mm●材質:陶器、磁器製品
注文コード
05227717
品番
50000260
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):18mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4656-53