ヤマト(切削工具)
ヤマト(切削工具)の リーマ
ヤマト(切削工具)の 超硬リーマ
リーマ 超硬付 T柄 CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(inch)
7/8
刃長(mm)
25
全長(mm)
250
注文コード
05227732
品番
CR7/8
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
25
全長(mm)
250
材質
G2
刃形
ストレート
シャンク
テーパシャンク
テーパーNo.
MT2
刃径(inch)
7/8