画像準備中

リーマ 超硬付 T柄 CR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(inch)1"1/4 刃長(mm)35 全長(mm)280 注文コード05227757 品番CR1"1/4
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径・刃長・全長など81種類から選べます 他の種類を見る
刃長(mm)35 全長(mm)280 材質G2 刃数6 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパーNo.MT3 刃径(inch)1"1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする