画像準備中

リーマ 超硬付 T柄 CR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)39 刃長(mm)40 全長(mm)325 注文コード05227827 品番CR39.0
参考基準価格(税別)¥53,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は刃径・刃長・全長など81種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)39 刃長(mm)40 全長(mm)325 材質G2 刃数8 刃形ストレート シャンクテーパシャンク テーパーNo.MT4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする