福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
タイコ橋盛器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4658-06
注文コード
05228950
品番
45015020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):274mm●サイズ(D):104mm●サイズ(H):42mm●重量:89g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4658-06