8寸 鍔付丸盛皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4659-44 注文コード05230036 品番51037900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):234mm●サイズ(H):25mm●重量:219g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4659-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする