福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
8寸 鍔付丸盛皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4659-46
注文コード
05230061
品番
51037910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):234mm●サイズ(H):25mm●重量:219g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4659-46