画像準備中

リーマ 超硬付 T柄 MR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)11.01 刃長(mm)50 全長(mm)170 注文コード05231117 品番MR11.01
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃径・刃長・全長など108種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)11.01 刃長(mm)50 全長(mm)170 テーパーNo.MT1 材質G2 刃数4 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする