画像準備中

リーマ 超硬付 T柄 MR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)15.05 刃長(mm)50 全長(mm)205 注文コード05231354 品番MR15.05
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は刃径・刃長・全長など108種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)15.05 刃長(mm)50 全長(mm)205 テーパーNo.MT2 材質G2 刃数6 刃形ストレート シャンクMT(モールステーパー)シャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする