偏芯検査機(P形) P-3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05232692 品番SAP103
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。

質量(kg)17 全長L(mm)560 平行度(μm)5 センター距離(mm)300 センター高(mm)110 使用センターMT♯1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする