刃径D1(Φmm)6
刃長ap(mm)9
全長L1(mm)80
シャンク径D4(Φmm)6
刃数2
用途曲面加工用
トラスコ品番262-2700
材質極超微粒子超硬
形状ボール
被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、高硬度鋼55HRC以下、高硬度鋼55HRC超え、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金
表面処理MSコーティング
参考/旧型式旧型番:EVC2SBR0300S06
R公差(mm)±0.01
公差(mm)0〜-0.038
ボール半径R(mm)3
ねじれ角(°)30