ABS葉小鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4663-58 注文コード05233439 品番21181450
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(D):80mm●サイズ(H):34mm●重量:34g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4663-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする