ABS割山椒珍味

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4664-49 注文コード05233990 品番83160130
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):63mm●サイズ(H):42mm●重量:35g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4664-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする