すずめっき平編銅線

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05234267 品番 TBC 1.25SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。
より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。
機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。

種類産業機械用ケーブル 全長(m)5 仕上外径(Φmm)3.6×0.9 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
自動車のアース線の補修
自動車・二輪車・自転車関連業

劣化したエンジンルーム内アース線の補修に使用するため購入。
柔軟性があり、チューブ状に編まれているので、ノイズシールドとしても使えると思います。
3.5SQを使いましたが今回修理した車両の純正品と同等サイズで、本用途には最適だと思います。3.5mもあるので純正部品や、市販のアースケーブルより大幅に安価です。
端子装着には半田付けを併用しましたが、半田ものりやすいです。

対象商品:
05234276
2024-06-28
用途:
EMC測定で、測定対象物と電波暗室GNDとの接続に使用。
製造業

この製品自体に問題はありませんが、パッケージを工夫して頂き長期(2,3年)ポリ袋保管
しながら繰り出して使用が出来ると良いですね。-以上-

対象商品:
16549514
2024-02-19
用途:
自動車用アース線として
運輸・通信業

古いクルマのラジオ感度が落ちてきた場合に、ボディとボンネットを金属線で繋ぐと劇的ではないが改善する場合がある。太さはこの程度が適しているのでないだろうか。
また、実際の効果の確証はないが、高性能プラグコードを真似たケーブルを自作する場合、少しくキツメだが使えるかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
05234276
2024-01-23
用途:
セルモーターのリビルトに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車セルモーターのリビルトに使用しましたが柔軟で半田のノリも良く問題ありませんでした。ただ素人の為商品が届くまでサイズの選択が良かったのか不安でした。

対象商品:
16549514
2023-01-21
用途:
Earth容量不足を補う為に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートにNaviとETCを取り付けた際に既存のEarthポイントの容量不足で使う事が出来無かった。そこでこの商品を使ってアーシングの要領でバッテリーのマイナス端子まで直接接続させると容量不足が解消され使用出来るようになった。長さ的にも丁度ジャストであった。

2人が参考にしています
対象商品:
16549505
2022-11-30
用途:
機械のメンテナンス
運輸・通信業

1mごとの切り売りがあれば更に嬉しいです。小型タイヤショベルのマイナスアースに使いました。バッチリ問題ナシです。マフラーの溶接の包帯の役割も果たします。

1人が参考にしています
対象商品:
16549505
2022-03-14
用途:
バイクのメインテナンス、チューニング
秘密基地XYZ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

イグニッションのプラグコードを覆い、アースすることでスパーク電流を誘導することに使っています。なければならない装置ではありませんが、プラシーボ効果とやってある感が高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05234276
2022-01-27
用途:
プラグコードのシールドに使用
製造業

純正プラグコードをノ○ジー風に加工するために購入。無事に出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする