陶 貝型珍味

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4666-47 注文コード05235810 品番89600230
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):50mm●サイズ(D):41mm●サイズ(H):18mm●材質:陶器、磁器製品 アズワン品番68-4666-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする