福井クラフト
陶 ひねり菊珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4666-71
注文コード
05236038
品番
12015090
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(H):25mm●重量:35g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4666-71