福井クラフト
陶 丸切立小付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4666-80
注文コード
05236126
品番
89804890
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):56mm●サイズ(H):28mm●重量:45g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4666-80