福井クラフト
陶 桜型珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4666-88
注文コード
05236205
品番
89670640
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):62mm●サイズ(H):40mm●重量:75g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4666-88