福井クラフト
陶 笹鉢 小
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4667-08
注文コード
05236379
品番
80500050
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):57mm●サイズ(H):27mm●重量:70g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4667-08