曜日別特売
89804730 陶 紅葉珍味入れ 福井クラフト 05236537

陶 紅葉珍味入れ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番68-4667-24注文コード05236537品番89804730
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様●サイズ(W):60mm●サイズ(H):21mm●重量:30g●材質:陶器、磁器製品アズワン品番68-4667-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする