福井クラフト
陶 紅葉珍味入れ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4667-25
注文コード
05236546
品番
89804740
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):60mm●サイズ(H):21mm●重量:30g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4667-25