福井クラフト
陶 三階松珍味
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4667-37
注文コード
05236650
品番
89600460
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):89mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):30mm●重量:80g●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4667-37