曜日別特売
KTB-WF-1S2 W3F2スミチューブ 協和ハーモネット 05236848

W3F2スミチューブ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
収縮前内径12.7(Φmm)
内容量1袋(5本)注文コード05236848品番KTB-WF-1S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。
内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。
定格温度125℃ 定格電圧600V
連続使用可能温度 -55℃~125℃
UL224 CSA認定品です。

用途比較的段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
長さ(mm)100特性防水、絶縁収縮前内径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236848
2021-12-11
用途: 機械のメンテナンス時
協和電興株式会社

コンパクトで使いやすく必要量も適量です。価格がもう少し安価なら最適

1が参考にしています
対象商品 : 05236832
2021-11-26
用途: バキュームホースの亀裂保護
医療・福祉・介護関連業

熱収縮率が大きく使いやすい。後は耐久性があれば申し分ないのですが、、、

対象商品 : 05236848
2021-01-26
用途: ゴルフ場のカート誘導線5スケのケーブルの繋ぎで使いました
満濃ヒルズ株式会社サンライズヒルズサービス業

サイズはぴったりだし、接着剤もあり、使いやすかった。

対象商品 : 05236823
2020-05-07
用途: 電磁誘導線
建設業・工事業

到着は、通常とおり到着後、使用して施工は良好に仕上がった。

対象商品 : 05236823
2018-10-29
用途: ケーブルの接続及び保護
有限会社アスコ通信特機

中にノリが付いているのでめくれたりしません、また防水にもなります。

対象商品 : 05236832
2018-03-10
用途: 電線の防水処理に使用しました
不動産業

寸法合うか不安がありましたが、うまく加工出来ました。

対象商品 : 05236848
2018-07-06
用途: ハンディトランシーバーのアンテナ部補修

アンテナ外装のラバーが切れて外れてしまったものを外部から覆って収縮させて補修。防水もしっかりできており完璧です。熱源は蝋燭を使用、炎に近づけなければ煤の付着もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする