協和ハーモネット
協和ハーモネットの ケーブル収納・配線
協和ハーモネットの 電線保護
協和ハーモネットの 収縮チューブ
スミチューブC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
05237094
品番
5.0mm 1mX3P BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途
電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
色
黒
長さ(m)
1
特性
絶縁
収縮前内径(Φmm)
5.6
収縮後内径(Φmm)
2.9
本数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応