春華皿 溜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):12mm●重量:50g●材質:木製品 注文コード05237167 品番55005370
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):180mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):12mm●重量:50g●材質:木製品 アズワン品番68-4668-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする