木製尺4.5 U乱引四足盛器

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):435mm●サイズ(D):432mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品 注文コード05237499 品番55010880
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):435mm●サイズ(D):432mm●サイズ(H):54mm●材質:木製品 アズワン品番68-4669-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする