※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード05238231
品番SK-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
高密度実装基板に対応できるスリムチップ。ヒーター自体がセンサーなので、こて先の温度変化を素早くキャッチし理想的なはんだ付けが可能です。ヒーター表面温度875+-50℃の高ワット密度セラミックヒーターで素早い立ち上がりと熱回復性を可能にしました。温度調節範囲は230℃(L)〜450℃(H)の間で、自由に温度設定ができます。コンセント部にON/OFFスイッチがついているので作業終了時にプラグを抜く必要がありません。
温度制御ステーションをコンセント部に内蔵。
作業台を広く使用できます。