7寸 L型冷麺鉢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:296g●材質:アクリル樹脂 アズワン品番68-4674-80 注文コード05239310 品番85020530
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:296g●材質:アクリル樹脂 アズワン品番68-4674-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする