福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A そば盆 朱内黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):546mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):32mm●重量:1290g●材質:ABS樹脂
注文コード
05239486
品番
40431340
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):546mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):32mm●重量:1290g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-23