福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
A そば盆 ケヤキ木目
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):275mm●サイズ(H):25mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
注文コード
05239511
品番
15820110
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):426mm●サイズ(D):275mm●サイズ(H):25mm●重量:680g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4675-25