木製そば盆 黒渕朱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 注文コード05239547 品番17281820
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):425mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 アズワン品番68-4675-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする