木製そば盆 黒渕朱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):457mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 注文コード05239556 品番17281830
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):457mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 アズワン品番68-4675-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする