木製そば盆 黒渕朱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):546mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 注文コード05239565 品番17281840
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):546mm●サイズ(D):318mm●サイズ(H):30mm●材質:木製品 アズワン品番68-4675-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする