布目汁鉢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4675-40 注文コード05239617 品番45133190
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):54mm●重量:63g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4675-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする