布目薬味皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4675-43 注文コード05239651 品番40431365
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):100mm●サイズ(H):12mm●重量:28g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4675-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする