福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
三種タレ皿
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05239915
品番
92988410
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):192mm●サイズ(D):90mm●サイズ(H):20mm●重量:90g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-24