錦丼重 蓋親

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4678-09 注文コード05240561 品番40420630
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(D):145mm●サイズ(H):78mm●重量:410g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4678-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする