福井クラフト
はつり亀甲丼 蓋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
68-4678-82
注文コード
05241060
品番
41000161
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):129mm●サイズ(H):20mm●重量:110g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-82