DSC-M フィニッシングシート KOVAX(コバックス) 05243332

フィニッシングシート

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度400
内容量1箱(100枚)注文コード05243332品番DSC-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。
目詰まり防止加工。
ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。
目詰まりやカラミを起こしにくく、長く使用できます。

用途
あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨
粒度400シートサイズ(mm)228×280形状シートタイプ砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CW適合材FRP、プラスチック、金属、木工など接着剤R/RRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05243287
2022-10-27
用途: 木工

The best sandpaper ever. Very durable. Requires less effort than other brand to perform the same work.

対象商品 : 05243332
2022-12-25
用途: 塗装
サービス業

使い慣れているのもありますが、非常に良い製品だと思います。

対象商品 : 05243296
2022-09-25
用途: ステンレスのラセンや傷取りに使用
株式会社シモリュウ製造業

耐久性が良く、ラセンでもツヤがある仕上がりになります。

対象商品 : 05243786
2021-05-12
用途: 塗り

仏像の塗りで漆、ポリサイトの刷毛塗りに使用。320番では荒く400番では細かいなと思ったときに使用。ペーパーの紙は柔らかすぎず固すぎず細かい箇所にも使いやすい。改善点は今のところ見つからない。気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05243296
2021-07-15
用途: 木製品の生地磨きの際、すぐに目詰まりし赤い表紙のペーパーがほしい

紙は丈夫ですが、目詰まりで製品にムラが出来る、手持ちのコバックスとは異なっている

対象商品 : 05243777
2020-05-17
用途: 木工作業

サンダー作業や手での作業に大変切削力があり重宝している

対象商品 : 05243795
2018-05-23
用途: 金属仕上げ研磨

当社の使用用途(真鍮アルミの磨き研磨)についてはほかのメーカよりここが一番。モノタロウ製は残念ながらスクラッチが大きく入る。で、長年ここのばかりを使っているが600番までしかないのでそれ以上はほかのメーカーを使っている。

対象商品 : 05243287
2016-09-29
用途: 木工塗装時の研磨

1/4、1/8にして作業することが多いですが、折り目をつけると簡単に切り離せ、またしっかりしているので使いやすい。他のメーカーのものも使いましたが、最近はこのメーカーを指定して購入するようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする