画像準備中

Fシートオービタルペーパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 05243427 品番 PFCA-M P60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

水研ぎにも空研ぎにも使える乾湿両用ペーパー。

粒度60 砥材AA(酸化アルミナ) 寸法(mm)228×280 基材クラフト紙CW 形状シートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする