画像準備中

分電盤 enステーション ELEシリーズ (Std)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05243622 品番ELE 23060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,830
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)250 横(mm)350 深さ(mm)78 仕様フタなし 質量(kg)2.2 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 分岐回路数6 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量ELB2P30A 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 分岐スペース数0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05243622 ELE 23060 85202435 ELE23060 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 Ezライン(フタなし) 河村電器産業 1台 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする