河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
分電盤 enステーション ELEシリーズ (Std)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05243647
品番
ELE 3042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
250
横(mm)
350
深さ(mm)
78
仕様
フタなし
質量(kg)
2.2
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
分岐回路数
4
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB3P30A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05243647
ELE 3042
85202453
ELE3042
Ezライン(フタなし)
河村電器産業
1台
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました